Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku-skæreværktøj TG 12-A
Meget kompakt og praktisk 12 V skæreværktøj til alt skærearbejde, hvor hastighed er et must
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ekstremt kompakt og ergonomisk design
Nem og praktisk for hurtigt og ikke-trættende arbejde på byggepladser.
Hurtigt arbejde
- Kraftig EC-motor: børsteløs, kraftfuld, holdbar, effektiv og vedligeholdelsesfri
- Høj skærehastighed
Hurtig bremsetid
Skæreskiven stopper på mindre end 1 sekund, efter at enheden er blevet slukket (afhængig af vægten på skæreskiven).
Nem udskiftning af skiver
Spindellåsen skal ikke trykkes ind konstant, når skiver udskiftes.
Beskyttelsesdæksel til hurtig justering
Beskyttelsesdækslet kan justeres uden brug af værktøj
Med Li-ion-batteripakker
Lang driftstid pr. batteriopladning. Den praktiske akku-boremaskines ladestatusindikator fortæller dig til enhver tid, hvor meget strøm der er tilbage.
Kan bruges til mange anvendelser og materialer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!