Akku slagbore-/skruemaskine, BS 28-A COMBI
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku slagbore-/skruemaskine, BS 28-A COMBI
Ekstremt kraftig, højtydende, kompakt batteridrevet 28 V-slagbore-/skruemaskine med litium-ion-teknologi. Vælg det batteri, du har brug for, med PICK YOUR POWER.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
- Med valgbar slagmekanisme til slagboring i sten og murværk
- Ideel til anvendelser med højt tilspændingsmoment takket være den forbedrede og kraftigere motor
- Lav vægt, høj ydeevne og ingen hukommelseseffekt af det genopladelige batteri takket være litium-ion-teknologien
- Løbende overvågning af det genopladelige batteris kapacitet med opladningsindikatoren på batteriet
- Overbelastningsbeskyttelse minimerer risikoen for beskadigelse af elværktøjet og det genopladelige batteri som følge af overbelastning
- Lang levetid og optimal kraftoverførsel takket være den førsteklasses to-trins planetgearkasse med aluminiumskabinet
- Værktøjsfri udskiftning af borehovedet takket være hurtigvirkende borepatron med spindellås og slidstærke hårdmetalindsatser
- Optimal belysning af arbejdsfladen via LED-belysning
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!