Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Akku slagbore-/skruemaskine, ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Akku slagbore-/skruemaskine, ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 1
Akku slagbore-/skruemaskine, ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 2
Akku slagbore-/skruemaskine, ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 3
Akku slagbore-/skruemaskine, ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 4
Akku slagbore-/skruemaskine, ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 5
Akku slagbore-/skruemaskine, ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Akku slagbore-/skruemaskine, ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Meget kraftfuld, praktisk akku slagbore-/skruemaskine med valgbar slagborefunktion og et moment på 140 Nm
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
Hurtig tilpasning til den pågældende anvendelse


Funktionsvalgkontakten gør det nemt og hurtigt at skifte mellem skruning, boring og slagboring.



Robust design


Alle komponenter kan holde til voldsomme forhold på byggepladser og kan klare fald fra normale arbejdshøjder.



Kontinuerlig overvågning af motor


Den elektroniske motorbeskyttelsesfunktion slukker motoren på forhånd i tilfælde af blokering, overbelastning eller overophedning.



Lang motorlevetid


Effektiv, vedligeholdelsesfri, børsteløs EC-motor med effektreserver. Opretholder også en mere stabil hastighedskurve under belastning.



Maksimal levetid og minimal slitage


  • 13 mm Röhm metalborepatron med loddede kæber i karbid

  • Elektronisk signalkontakt


Veloplyst arbejdsområde


LED-lampe på batteriblokken