Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku slagbore-/skruemaskine, ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Meget kraftfuld, praktisk akku slagbore-/skruemaskine med valgbar slagborefunktion og et moment på 140 Nm
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hurtig tilpasning til den pågældende anvendelse
Funktionsvalgkontakten gør det nemt og hurtigt at skifte mellem skruning, boring og slagboring.
Robust design
Alle komponenter kan holde til voldsomme forhold på byggepladser og kan klare fald fra normale arbejdshøjder.
Kontinuerlig overvågning af motor
Den elektroniske motorbeskyttelsesfunktion slukker motoren på forhånd i tilfælde af blokering, overbelastning eller overophedning.
Lang motorlevetid
Effektiv, vedligeholdelsesfri, børsteløs EC-motor med effektreserver. Opretholder også en mere stabil hastighedskurve under belastning.
Maksimal levetid og minimal slitage
- 13 mm Röhm metalborepatron med loddede kæber i karbid
- Elektronisk signalkontakt
Veloplyst arbejdsområde
LED-lampe på batteriblokken
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!