Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Akku slagnøgle ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE
Akku slagnøgle ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 1
Akku slagnøgle ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 2
Akku slagnøgle ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 3
Akku slagnøgle ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 4
Akku slagnøgle ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 5
Akku slagnøgle ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 6
Akku slagnøgle ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 7
Akku slagnøgle ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 8

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Akku slagnøgle ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE

Kompakt og kraftfuld akku slagnøgle med justerbart effektniveau og højt startmoment til alsidige anvendelsesformål

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Tre effektniveauer plus en ekstra automatisk tilstand, der slukker for motoren, når slagmekanismen startes, hvilket minimerer risikoen for beskadigelse af skrueforbindelsen

  • Den høje omdrejningshastighed og slagfrekvensen giver et højere løsrivelsesmoment på op til ca. 800 Nm, hvilket også gør det muligt at løsne fastsiddende hjulmøtrikker

  • Den kulfri motor med overbelastningsbeskyttelse kræver kun et lavt niveau af vedligeholdelse og er holdbar og kraftfuld

  • Ubesværet og brugervenligt arbejde takket være det kompakte og lette design med gummibelagt håndtag

  • Ingen tilbageslagseffekt eller vridningseffekt på håndleddet

  • Tre LED-lys på gearhovedet for optimal belysning af arbejdsområdet


Styring af trådløse enheder


  • Placeringen kan bestemmes i forbindelse med et genopladeligt W-CONNECT batteri med W-CONNECT modul. Modulet medfølger ikke i leveringsomfanget.

  • Placering: Den sidst kendte placering af el-værktøjet kan ses i ORSYonline appen.
Bemærk

Slagnøgler er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagnøglen. Brug høreværn og sikkerhedsbriller.

Anvendelsesområde