Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku slagnøgle ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE
Kompakt og kraftfuld akku slagnøgle med justerbart effektniveau og højt startmoment til alsidige anvendelsesformål
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Tre effektniveauer plus en ekstra automatisk tilstand, der slukker for motoren, når slagmekanismen startes, hvilket minimerer risikoen for beskadigelse af skrueforbindelsen
- Den høje hastighed og slagfrekvensen giver et højere løsrivelsesmoment på op til ca. 800 Nm, hvilket også gør det muligt at løsne fastsiddende hjulmøtrikker
- Den kulfri motor med overbelastningsbeskyttelse har lav vedligeholdelse og er holdbar og kraftfuld
- Ubesværet og brugervenligt arbejde takket være det kompakte og lette design med gummibelagt håndtag
- Ingen tilbageslagseffekt eller vridningseffekt på håndleddet
- Optimal belysning af arbejdsområdet takket være den tredobbelte LED på gearhovedet
Slagnøgler er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagnøglen. Brug høreværn og sikkerhedsbriller.
ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE er ideel til tilspænding og løsning af fastspændte, skrueforbindelser op til en maks. størrelse på M20.
I bilbranchen bruges ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE til at løsne hjulbolte.
Den automatiske tilstand er kun egnet til skrueforbindelser, der ikke kræver et specifikt tilspændingsmoment. Hvis skruehovedet flugter med emnet under skrueprocessen, og anordningens slagmekanisme starter, slukker motoren automatisk.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!