Akku slagnøgle 1/4" EC HD C, FLEX
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku slagnøgle 1/4" EC HD C, FLEX
Akku slagnøgle med 1/4" udvendig firkant, ideel til præcise opgaver i trange rum.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Udstyret med en børsteløs motor, der sikrer højere effektivitet og længere levetid
- Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, forlænger levetiden og øger effektiviteten
- Tap-funktion til selvskærende korte og lange skruer, hvilket forhindrer overspænding eller brud
- Bitudkaster gør det hurtigt og nemt at skifte bits
- Kort hovedlængde gør den ideel til skruning i trange områder
- Ekstremt høj hastighed og moment muliggør effektivt arbejde
- Speed Command med tre forskellige hastighedsindstillinger til forskellige anvendelser, hvilket blandt andet forhindrer overspænding af små skruer
- Elektronisk hurtigvirkende bremse og højre/venstre rotation med sikkerhedslås
- Robust gearkassehus lavet af trykstøbt aluminium med beskyttelseshætte
- Ergonomisk designet, skridsikkert, blødt grebshåndtag for komfortabel brug
- Integreret LED-lampe med vedvarende funktion og LED-batterikapacitetsdisplay
- Inkluderer bælteclips og bitopbevaring
- Kompatibel med alle FLEX 18 V batteripakker
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!