Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
APS 18 COMPACT M-CUBE akku stiksav
Præcis og kraftig M-CUBE akku stiksav til universel anvendelse i træ
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
- Lang levetid takket være ekstremt effektiv kulfri EC-motor, der kræver meget lidt vedligeholdelse
- Nemme og værktøjsfrie savklingeskift med automatisk udløsning
- Den medfølgende støvbeskyttelse optimerer udsugningen af savspånerne* og forhindrer, at træspåner flyver rundt
- Koordineret med Würth savklinger for optimal skæreevne, især i træ
- Hastigheden kan indstilles i fem trin til det respektive anvendelsesformål
- Automatgear gør det muligt at starte savningen langsomt, og hastigheden øges automatisk
- Omstillelig LED-lampe, kan tændes eller slukkes ved et tryk på en knap
- Pendulfunktionen kan justeres i tre trin for fleksible anvendelsesmuligheder
- Indbygget støvudsugning: Den medfølgende støvadapter gør det muligt at tilslutte en Würth støvsuger (via adapter)
- Støvudsugningen og støvbeskyttelsen er testet og optimeret
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!