APS 18 COMPACT M-CUBE akku stiksav
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
APS 18 COMPACT M-CUBE akku stiksav
Præcis og kraftig M-CUBE akku stiksav til universel anvendelse i træ
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
- Kulfri EC-motor giver lang levetid med meget lav vedligeholdelse, effektiv, kulfri motor
- Nem og værktøjsfri savklingeskift med automatisk udløsning
- Den lukkede støvbeskyttelse optimerer udsugningen af savspånerne* og forhindrer, at træspåner flyver rundt
- Koordineret med Würth-savklinger for optimal skæreevne, især i træ
- Hastigheden kan justeres i 5 trin for hver anvendelse
- Automatgear gør det muligt at starte savningen langsomt, og hastigheden øges automatisk
- Omstillelig LED-lampe, kan tændes eller slukkes ved et tryk på en knap
- Pendulslag kan justeres i 3 trin for fleksibel anvendelse
- Indbygget støvudsugning: Den medfølgende støvadapter gør det muligt at tilslutte en Würth-støvsuger (via adapter)
- Sugestyrken og støvbeskyttelsen er testet og optimeret
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!