Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ANTS 18-36 L M-CUBE akku våd- og tørstøvsuger
Universel, kompakt og alsidig akku våd- og tørstøvsuger
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Støvklasse L-certificering med en garanteret effektiv støvopsamling på 99 % i overensstemmelse med EN 60335-2-69
- Tilbehøret opbevares på enheden og er altid tilgængeligt takket være integreret opbevaring af mundstykker og bøsninger med lynkoblinger samt fleksibel slangeopbevaring
- Optimal til brug på byggepladser takket være den robuste beholder med stødfanger og robuste metaldrejehjul, halvautomatisk filterrengøring for konstant sugeevne og lang filterlevetid
- Antistatisk behandling gennem 3 m antistatisk sugeslange til afledning af statiske ladninger
- Høj sugeevne, især på steder uden strømtilslutning
- Driftstid på 40 minutter i ECO-tilstand med to 5 Ah batteripakker
- Kompakt og let for nem transport og pladsbesparende opbevaring, ideel til mobil brug
- Kompatibel med tilbehør i ISS-serien
Ved tørstøvsugning skal der altid anvendes en støvpose og et plisseret filter.
Støvsug ikke uden et filtersystem, da sugemotoren i modsat fald kan blive beskadiget, og det kan være forbundet med en sundhedsrisiko som følge af øget udledning af fint støv.
Ved vådstøvsugning skal der anvendes et PES plisseret filter.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!