Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Akku vinkelsliber AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Akku vinkelsliber AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE - 1
Akku vinkelsliber AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE - 2
Akku vinkelsliber AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE - 3
Akku vinkelsliber AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE - 4
Akku vinkelsliber AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE - 5
Akku vinkelsliber AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE - 6
Akku vinkelsliber AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE - 7
Akku vinkelsliber AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE - 8
Akku vinkelsliber AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE - 9
Akku vinkelsliber AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE - 10
Akku vinkelsliber AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE - 11
Akku vinkelsliber AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE - 12

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Akku vinkelsliber AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

Kompakt, kraftfuld og kulløs akku vinkelsliber til moderat skrubbe- og skærearbejde, udviklet af Würth til at opfylde håndværkeres krav

  • Typebeskrivelse: AWS 18-125 P COMPACT
  • Nominel spænding: 18 V/DC
  • Gevindtype x diameter for spindelgevind: M14
  • Maks. tomgangshastighed: 11000 o/min
  • Maks. Skæreskivediameter: 125 mm
  • Maskinens vægt uden genopladeligt batteri: 1,98 kg
  • Inkluderet i leveringen: Without battery, without any accessory.
  • Genopladeligt batteri/batterikapacitet: 0 Ah
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
Varenr. Typebeskrivelse Nominel spænding Gevindtype x diameter for spindelgevind Maks. tomgangshasti... Antal PE
Pris/PE
5701402000
AWS 18-125 P COMPACT 18 V/DC M14 11000 o/min
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
Kontinuerlig overvågning af motoren med feedback-funktion


LED’en på gearhovedet advarer mod overbelastning. Hvis motoren er overbelastet i en længere periode eller blokeret, slukker den elektroniske motorbeskyttelsesfunktion for motoren.



Lang motorlevetid


Effektiv, vedligeholdelsesfri, børsteløs EC-motor med effektreserver. Et gitter på ventilationsåbningerne giver ekstra beskyttelse mod spåner.



Sikkert arbejde


Dødmandskontakt og bremsefunktion sikrer, at skiven stopper hurtigt, når kontakten slippes.



Hurtig tilpasning til forskellige anvendelser


Værktøjsfri værktøjsholder med spændemøtriksystem og værktøjsfri justering af beskyttelsesdækslet



Behageligt, ubesværet arbejde


Ekstremt kompakt og ergonomisk design med ekstra vibrationsdæmpende håndtag