Vinkelsliber FLEX LB 125
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vinkelsliber FLEX LB 125
Akku vinkelsliber med kulfri motor og elektronisk bremse.
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- EMS, beskytter maskinen, forlænger levetiden og øger effektiviteten
- Kulfri motor med større effektivitet og længere levetid
- Med elektronisk bremse, der stopper værktøjet på 3 sekunder
- Anti-Kickback - slukker motoren på skiven, der blokeres
- Strømlinet håndtag med soft-grip
- Ergonomisk håndtering af maskinen på grund af skråtstillet sidehåndtag
- Værktøjsfri justering af sikkerhedsskærm
Bemærk
Leveres uden batteri og lader.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!