Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Aktivatoren accelererer hærdningshastigheden for sekundlim og kan enten påføres før påføring af klæbemidlet til fremskyndet hærdning eller efter limningsprocessen for sikkert at hærde overskydende klæbemiddel og hurtigt sikre en berøringstør overflade.
Egenskaber
- DMPT-fri
- Accelererer hærdning af klæbemiddel uafhængigt af de anvendte materialer
Sprøjt aktivatoren på en af de to klæbende overflader fra en afstand på ca. 20 cm. Når den bruges på plastik, anbefales det at teste kompatibiliteten på et ikke-synligt område. Brug af aktivatoren kan reducere den endelige styrke af klæbemassen med ca. 20 % i forhold til ideelle værdier.
Fremskyndet hærdning af sekundlim anbefales, hvis:
- Arbejdsresultaterne skal være pålidelige inden for få sekunder.
- Der anvendes inaktive eller porøse materialer, såsom metaller, træ, keramik osv.
- Der er store mellemrum, som forlænger hærdningstiden.
Påfør aktivatoren på den ene side før påføring af klæbemidlet. Den anbefalede mindste sprøjteafstand er 20 cm. Dosér økonomisk, da overdoser kan føre til en reduktion af den endelige styrke. Aktivatoren skal fordampe fuldstændigt, før delene sættes sammen. Ved limning af forskellige materialer skal aktivatoren fortrinsvis påføres det mere porøse underlag. Fastgør de sammenkoblede dele i 10 til 15 sekunder. Påfør aktivatorbeholderen på det klæbende led for at hærde overskydende klæbemiddel. Overfladen er berøringstør efter 10 til 15 sekunder. Fuldstændig hærdning afhænger af tykkelsen af det klæbende lag. For plast skal der på forhånd udføres en kompatibilitetstest på et ikke-synligt sted
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!