Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Brugen af en aktivator kan reducere den endelige styrke af klæbemassen med ca. 20 % i forhold til de ideelle værdier.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold de tekniske dataark!
Aktivatoren accelererer hærdningen af sekundlim og bør altid anvendes, når arbejdet skal udføres på få sekunder, eller ved limning af inaktive materialer eller meget store huller. Desuden kan overskydende klæbemasse helhærdes ved at sprøjte dem over med aktivator.
Aktivatoren kan påføres ved hjælp af en lille svamp, børste, ved at dyppe eller sprøjte på den tilsvarende, rengjorte overflade. Påfør aktivatoren på den ene side, mindst 2 minutter før klæbemidlet. Aktivatoren skal fordampe helt, før emnerne samles.
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!