Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Batterieffekt til energikrævende anvendelsesformål
Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBInformation on price display
Pris pr. pakkeenhed (PE):Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter
Forskellige anvendelsesformål
Høj kapacitet og lang levetid
Kraftfuld
Anbefales især til enheder med et højt strømkrav
Omkostningsbesparende
Længere driftstid og konstant effekt på højeste niveau
God opbevaringsstabilitet
Minimal selvafladning med en lagerlevetid på 5 år
Dekorativ
Leveres i et praktisk emballeringskoncept, der desuden kan anvendes til diskudstilling og har salgstips på bagsiden
Kan ikke genoplades
I henhold til de tyske regler om bortskaffelse af batterier (BattG) må genopladelige batterier og andre batterityper ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Alle batterier skal bortskaffes på egnede opsamlingssteder.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!