Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Alkaline batteri High Power

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Alkaline batteri High Power

Batterieffekt til energikrævende anvendelsesformål

  • Batteritype: Alkali

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Batteribetegn... Nominel spænding Batteritype Antal PE
Pris/PE
0827111
Micro AAA, LR03; AM4 1.5 V/DC Alkali
0827112
Mignon AA LR6; AM3 1.5 V/DC Alkali
0827113
Baby C LR14; AM2 1.5 V/DC Alkali
2 stk.
0827114
Mono D, LR20; AM1 1.5 V/DC Alkali
2 stk.
0827115
9 V blok, E-blok, 6LR61, 6AM6 9 V/DC Alkali
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
Forskellige anvendelsesformål


Høj kapacitet og lang levetid



Kraftfuld


Anbefales især til enheder med et højt strømkrav



Omkostningsbesparende


Længere driftstid og konstant effekt på højeste niveau



God opbevaringsstabilitet


Minimal selvafladning med en lagerlevetid på 5 år



Dekorativ


Leveres i et praktisk emballeringskoncept, der desuden kan anvendes til diskudstilling og har salgstips på bagsiden

Bemærk

Kan ikke genoplades

I henhold til de tyske regler om bortskaffelse af batterier (BattG) må genopladelige batterier og andre batterityper ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Alle batterier skal bortskaffes på egnede opsamlingssteder.