Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Pumpesprayflaske, modstandsdygtig over for alkaliske produkter
Pumpesprayflaske, modstandsdygtig over for alkaliske produkter - 1
Pumpesprayflaske, modstandsdygtig over for alkaliske produkter - 2
Pumpesprayflaske, modstandsdygtig over for alkaliske produkter - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Pumpesprayflaske, modstandsdygtig over for alkaliske produkter

Til enkel forarbejdning af alkaliske produkter fra dunke og tromler. Meget velegnet til vandige, alkaliske rengøringsmidler med en pH på 7,5-12,0
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
Sikker manuel fjernelse fra transportable beholdere



Nem at åbne pga. føleelementer på overfladen



Ergonomisk, robust sprøjteforstøver med langt håndtag


  • Arbejdet er mindre trættende takket være lav betjeningskraft

  • Kan også monteres på værkstedsvognen


Etiket, der kan brugertilpasses


  • Plads til mærkning af påfyldt væske

  • Ekstra felter til sikkerhedsanvisninger


God stabilitet takket være den koniske form

Bemærk
  • Alkohol-resistent. Ikke egnet til acetone, kraftige rensemidler, universalfortyndere, 1A-monterings- og komponentrensere eller ikke-polære opløsningsmidler som f.eks. nafta og brændstoffer.

  • Den nøjagtige bestandighed kan ikke garanteres på grund af interaktioner

  • Konsultation og test anbefales

  • Der kan kun gives en anbefaling, ingen garanti

  • Ansvar kun efter producentens funktionstest

  • Kun gyldig, hvis anvendt korrekt som angivet i brugsvejledningen

  • Specifikationerne gælder ikke for blandinger. Udstyret er ikke egnet til dispensering af olieholdige væsker.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.