Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Alkalisk bestandig højtrykssprøjte
Alsidig tryksprøjte til køretøjs- og industrirengøring med maksimal modstandsdygtighed over for alkaliske forbindelser
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Stor trykpude
Ensartet sprøjtemønster, selv uden vedvarende genpumpning
Hurtig og praktisk at genopfylde
Stor påfyldningsåbning med integreret tragt til hurtig påfyldning af enheden
Praktisk håndtering
360° roterende plastsprøjterør med flad stråledyse gør arbejdet komfortabelt og ubesværet ved justering af retningen
Optimal fordeling
Den flade præcisionsstråledyse fordeler mediet jævnt og i små mængder
Sikker opbevaring
Rørene kan opbevares sikkert takket være sprøjte- og forlængerkabel-/rørholderen.
En højtydende trykpumpe samt en fodring, der giver stabilitet, er kendetegnende for den skulderbårne højtrykssprøjte
EPDM-pakninger, der er resistente over for kemikalier
Specialbelagt stempelstang og fjeder i rustfrit stål
Må kun bruges til vandige rengøringsmidler fra Würth.
Disse produkter skal være godkendt af producenten til sprøjtepåføring.
En lang række anvendelsesmuligheder inden for professionel rengøring. Ideel til anvendelse af alkaliske rengørings- og plejeprodukter til køretøjs- og industrirengøring.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!