Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Aluminiumsfælgrens

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Aluminiumsfælgrens

Syrebaseret specialrengøringsmiddel til letmetalfælge

  • Kemisk basis: Fosforsyre, non-ioniske overfladeaktive stoffer
  • Lugt/duft: Karakteristisk
  • Farve: Farveløs
  • pH-værdi/betingelser: 1 / ved 20 °C
  • Min. flammepunkt: 38 °C
  • Tæthed/betingelser: 1,14 g/cm³ / ved 20 °C
  • Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 24 Måned/Måneder
  • AOX-fri: Ja
  • Silikonefri: Ja
  • Fri for fosforsyre: Nej
  • Biologisk nedbrydelig: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Indhold Vægt for indhold Beholder Kemisk basis Antal PE
Pris/PE
0890102
500 ml 570 g Sprayflaske Fosforsyre, non-ioniske overfladeaktive stoffer
089010205
5 l 5,7 kg Dunk Fosforsyre, non-ioniske overfladeaktive stoffer
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
Indeholder fosforsyre


Fjerner selv de mest genstridige bremsestøvaflejringer samt tjærestænk og andet snavs, der er svært at fjerne



Økonomisk i brug


  • Sparer tid og penge

  • Hvis produktet anvendes regelmæssigt, gendannes det oprindelige udseende. Opbygning af ny tilsmudsning forebygges.


AOX- og silikonefri

Bemærk

Må kun bruges på letmetalfælge. Må ikke anvendes på varme fælge eller i direkte sollys. Spray ikke på bilens lak, krom, højglanspoleret aluminium, plast eller andre overflader.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Indeholder ikke A og B stoffer