Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Aluminiumspasta AL 1100
Stærkt klæbende smøremiddel, der er modstandsdygtigt over for temperaturer og højt tryk
- Min./maks. temperaturforhold: -80 til 1100 °C
- Farve: Sølvfarvet
- Kemisk basis: Mineralsk olie
- Silikonefri: Ja
- Syrefri: Ja
- Harpiksfri: Ja
- AOX-fri: Ja
- Modstand mod: Vand, Svag lud, Syre
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Yderst effektivt aluminium-/kobberbaseret smøremiddel, der forhindrer fastbrænding
- Forhindrer fastbrænding og fastgroning, koldsvejsning, slitage, korrosion, friktionskorrosion
- Modstandsdygtig over for vand, svage syrer og baser
På ikke påføres på lakerede overflader.
Dåsen med børsten i hætten er den perfekte hjulnavspasta.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Smøremidlet er modstandsdygtigt over for høje temperaturer og er velegnet til smøring af bagsiden af skivebremseklodser (forhindrer pibelyde), gevindforbindelser (skruer til udstødningsmanifold, tændrørsgevind osv.), lejer, drejetappe, samlinger, glideflader mv. Forhindrer faste pakninger i at fastbrænde og kan også anvendes som kontaktbeskyttelse på svejsepistoldyser til svejsning med baggas, batterier og batteripoler.
Overfladerne skal rengøres grundigt og være fri for støv og rester af smøremiddel. Omryst spraydåsen omhyggeligt før brugen. Sprayes ensartet i en afstand på ca. 20-30 cm. Når der anvendes en tube eller dåse, påføres materialet ensartet hen over overfladen, der skal behandles, ved hjælp af en spatel eller pensel.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!