Aluminiumssækkevogn med trappeglideskinner
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Aluminiumssækkevogn med trappeglideskinner
Med integrerede trappegliderskinner til kørsel over ujævnt terræn og afsatser
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fastsvejset aluminiumskonstruktion
- Aluminiumsrør, diam. 25,0 x 2 mm
- Bundplade fremstillet af 4 mm tyk aluminiumsplade
- Polyuretanhjul eller pneumatiske hjul med plastikfælge og rullelejer
- Håndtag med sikkerhedsstang af plast med høj styrke (i overensstemmelse med DIN EN 1757-3) beskytter mod håndskader
- Tringlideskinnerne er fastgjort med clips og kan udskiftes, hvis det er nødvendigt
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!