Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Trappevogn af aluminium
3-stjernede hul i massivt gummi udstyret med plastikfælge og rullelejer gør det nemmere at udføre den vanskelige opgave med at transportere genstande op ad trappen
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fastsvejset aluminiumskonstruktion
- Nyttig ved anvendelser, der involverer hyppige ture op og ned ad trapper, hvor underlagsforholdene er gode og jævne
- Håndtag med sikkerhedsstang af plast med høj styrke (i overensstemmelse med DIN EN 1757-3) beskytter mod håndskader.
- Aluminiumsrør, diam. 25 x 2 mm
- Bundplade fremstillet af 4 mm tyk aluminiumsplade
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!