Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vaterpas Fremstillet af aluminium
Fremstillet af robust letmetal med vandret 6-linjers libelle, 360° roterende libelle og lodret libelle
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kompakt, præcist og alsidigt
- Kompakt design gør det nemt at transportere og have tæt ved hånden
- Ekstremt let at aflæse og at bestemme hældningsvinkler for at lette brugen
- Præcise målinger med 6-linjers libelle til hældninger på 1 til 2 %
- 360° rotationsvinkellibelle med skala til direkte hældningsmåling
- Kraftigt magnetmateriale af sjældne jordarter giver et ekstra fast greb på rør, profiler og stålkonstruktioner
- Fræset måleflade med V-formet rille for en meget høj grad af nøjagtighed
Til de mest krævende anvendelser
- Libelleblokke med fluorescerende libellevæske
- Højt niveau af UV-bestandighed forhindrer misfarvning af væsken
- Robust og holdbart takket være ekstra stærk trykstøbt aluminiumsprofil
Det robuste design er ideelt til de mest krævende anvendelser inden for metalbearbejdning, konstruktion og enhver anvendelse, der kræver et kompakt vaterpas.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!