Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Karmskrue AMO® III
Selvskærende skrue med undersænket hoved (Ø 12 mm), AW-kærv og fræseribber, A2 rustfri
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Tids- og omkostningsbesparende
- Gevindskærende
Presser ikke emnerne sammen
- Spændingsfri afstandsmontage
Flot finish
- Undersænket hoved
Høj belastningsevne
- Amo® III er testet af uvildige laboratorier for udtræksværdier, tværbelastningsevne og brandmodstand
Brandmodstandsevne i op til 120 minutter.
Amo® III-karmskruen er udviklet af Würth og kan f.eks. anvendes til spændingsfri afstandsmontage af vinduer og døre af træ, plast eller træ/aluminium.
Skruen er selvskærende, hvilket betyder, at skruen skærer sit eget gevind i beton, teglsten eller træ. I beton og tegl er forboring nødvendig, men kan undlades i porebeton og træ.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!