Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Karmskrue AMO® III

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Karmskrue AMO® III

Selvskærende skrue med undersænket hoved (Ø 12 mm), AW-kærv og fræseribber, A2 rustfri

  • Materiale: Rustfrit stål A2
  • Hoveddiameter: 12 mm
  • Indvendig kærv: AW30

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Længde Gevinddiameter Overflade Hovedtype Antal PE
Pris/PE
023913072
72 mm 7,5 mm CSCTRHD
100 stk.
0239130112
112 mm 7,5 mm CSCTRHD
100 stk.
023913092
92 mm 7,5 mm CSCTRHD
100 stk.
023913052
52 mm Unbeschichtet
100 stk.
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
Tids- og omkostningsbesparende


  • Gevindskærende


Presser ikke emnerne sammen


  • Spændingsfri afstandsmontage


Flot finish


  • Undersænket hoved


Høj belastningsevne


  • Amo® III er testet af uvildige laboratorier for udtræksværdier, tværbelastningsevne og brandmodstand


Brandmodstandsevne i op til 120 minutter.