Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Amo® III 7,5 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved 8,0 mm
Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved 8,0&nbsp;mm - 1
Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved 8,0&nbsp;mm - 2
Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved 8,0&nbsp;mm - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Amo® III 7,5 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved 8,0 mm

Til fastgørelse af vinduer i beton og massivt murværk. Med lille cylinderhoved. Forzinket stål, blåpassiveret, RW 30-kærv

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 13-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Kort monteringstid, kræver hverken dyvler eller sætteværktøj

  • AW-kærv for længere bitlevetid, forbedret kraftoverføring

  • Gennemstiksmontage

  • Høj belastningshåndtering takket være positiv tilpasning

  • Stort set ingen udvidelseskræfter ved opsætning

  • Vinduesmontage kan foretages uden sideliggende lejer og afstandsklodser (tjek altid med ift-monteringsværktøj, afhængigt af monteringssituationen)

  • Positiv låsning, aftagelig forankring uden ekspansionstryk

  • Bæreevnen bevares, selv under termisk belastning

  • Testet brandsikkerhedsvarighed på 120 minutter

Brandsikringstestrapport nr. 3174/0649-2 fra 12. januar 2000, i beton



Test for egnethed til fastgørelse af et oversvømmelsessikret vindue i overensstemmelse med ift-direktiv FE-07/1 foretaget af ift Rosenheim-instituttet.


Testrapport nr. 202 31790 fra 17. maj 2006



Test af komponenter med karmskruer til fastgørelse af en glasdør med plastikramme (vinduesramme vægt 72,5 kg) til en struktur uden sidestøtter eller kalksandstensmurværk.


Testene udføres uden sidestøtte og afstandsklodser, ift Rosenheim: Testrapport 105 34261 fra 21. november 2007



Test af komponenter med karmskruer til fastgørelse af en glasdør med plastikramme (vinduesramme vægt 70 kg) til en struktur uden sidestøtter eller kalksandstensmurværk.


Test udføres uden sidestøtter eller afstandsklodser.


ift Rosenheim: Testrapport 105 35697 fra 31. marts 2008



Test af komponenter med karmskruer til fastgørelse af en glasdør med plastikramme (vinduesramme vægt 70 kg, skrueforbindelse i profil uden stålarmering) til en struktur uden sidestøtter eller kalksandstensmurværk.


Test udføres uden sidestøtter eller afstandsklodser.


ift Rosenheim: Testrapport 105 43036 fra 21. oktober 2010