Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
AMO® III afstandsmontageskrue 7,5 type 2 cylinderhoved 8,0 mm
AMO<SUP>® </SUP>III afstandsmontageskrue 7,5 type 2 cylinderhoved 8,0 mm - 1
AMO<SUP>® </SUP>III afstandsmontageskrue 7,5 type 2 cylinderhoved 8,0 mm - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

AMO® III afstandsmontageskrue 7,5 type 2 cylinderhoved 8,0 mm

Til montering af vinduer i beton og massivt murværk. Med lille cylinderhoved. Forzinket stål, blå iriserende, AW30-kærv.

  • Gevinddiameter: 7,5 mm
  • Materiale: Stål
  • Overflade: Galvaniseret
  • Hovedtype: FIL
  • Hoveddiameter: 8 mm
  • Indvendig kærv: AW30

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 10-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Længde Gevinddiameter Materiale Overflade Antal PE
Pris/PE
0234830102
102 mm 7,5 mm Stål Galvaniseret
200 stk.
0234830122
122 mm 7,5 mm Stål Galvaniseret
200 stk.
0234830112
112 mm 7,5 mm Stål Galvaniseret
200 stk.
0234830132
132 mm 7,5 mm Stål Galvaniseret
200 stk.
0234830182
182 mm 7,5 mm Stål Galvaniseret
200 stk.
023483092
92 mm 7,5 mm Stål Galvaniseret
200 stk.
0234830212
212 mm 7,5 mm Stål Galvaniseret
100 stk.
023483052
52 mm 7,5 mm Stål Galvaniseret
200 stk.
023483072
72 mm 7,5 mm Stål Galvaniseret
200 stk.
023483082
82 mm 7,5 mm Stål Galvaniseret
200 stk.
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
  • Kort monteringstid, kræver hverken dyvler eller sætteværktøj

  • AW-kærv for længere bitlevetid, forbedret kraftoverføring

  • Gennemstiksmontage

  • Høj belastningshåndtering takket være positiv tilpasning

  • Stort set ingen udvidelseskræfter ved opsætning

  • Vinduesmontage kan foretages uden sideliggende lejer og afstandsklodser (tjek altid med ift-monteringsværktøj, afhængigt af monteringssituationen)

  • Positiv låsning, aftagelig forankring uden ekspansionstryk

  • Bæreevnen bevares, selv under termisk belastning

  • Testet brandsikkerhedsvarighed på 120 minutter
Bemærk

Det er vigtigt at kontrollere, at komponenterne er korrekt installeret i henhold til de specifikke konstruktionsforhold (f.eks. vægt på vinduesramme, overfladeegenskaber, hulmønster i mursten).


Vær opmærksom på retningslinjerne for planlægning og gennemførelse af installation af vinduer og husdøre (art.nr. 5995 000 000). Hvis det skal sikres, at vinduer er monteret, så de ikke falder ud, i overensstemmelse med gældende retningslinjer og bestemmelser, skal der anvendes godkendte fastgørelsessystemer (f.eks. beslag til vinduesmontage W-ABZ). Ellers kræves der godkendelse af hvert individuelt tilfælde.



Nyttige oplysninger:


  • Justér vinduesrammer ved hjælp af justeringsklemmer eller Amo®-taske.

  • Skruelængde = rammebredde + afstand + indskruningsdybde

  • • Brug ift-installationsværktøjet til professionel og enkel planlægning af vinduesmontage. www.montagetool.de

Brandsikringstestrapport nr. 3174/0649-2 fra 12. januar 2000, i beton



Test for egnethed til fastgørelse af et oversvømmelsessikret vindue i overensstemmelse med ift-direktiv FE-07/1 foretaget af ift Rosenheim-instituttet.


Testrapport nr. 202 31790 fra 17. maj 2006



Test af komponenter med karmskruer til fastgørelse af en glasdør med plastikramme (vinduesramme vægt 72,5 kg) til en struktur uden sidestøtter eller kalksandstensmurværk.


Testene udføres uden sidestøtte og afstandsklodser, ift Rosenheim: Testrapport 105 34261 fra 21. november 2007



Test af komponenter med karmskruer til fastgørelse af en glasdør med plastikramme (vinduesramme vægt 70 kg) til en struktur uden sidestøtter eller kalksandstensmurværk.


Test udføres uden sidestøtter eller afstandsklodser.


ift Rosenheim: Testrapport 105 35697 fra 31. marts 2008



Test af komponenter med karmskruer til fastgørelse af en glasdør med plastikramme (vinduesramme vægt 70 kg, skrueforbindelse i profil uden stålarmering) til en struktur uden sidestøtter eller kalksandstensmurværk.


Test udføres uden sidestøtter eller afstandsklodser.


ift Rosenheim: Testrapport 105 43036 fra 21. oktober 2010