Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Amo® III 7.5 type 3 skrue til vinduesramme Panhoved
Til fastgørelse af vinduer i beton og massivt murværk. Med stort panhoved, ligger komplet på rammen og kan skjules optimalt med dækhætter. Forzinket stål, blåpassiveret, RW 30-kærv
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Positiv låsning, aftagelig forankring uden ekspansionstryk
- Bæreevnen bevares, selv under termisk belastning
- Testet brandsikkerhedsvarighed på 120 minutter
- Tidsbesparende – ingen forankring nødvendig
- Korte installationstider, da der ikke kræves værktøj til isætning
- AW-kærv for længere bitlevetid, forbedret kraftoverføring og ingen udstødningskræfter
- Montering gennem hul
- Øjeblikkelig bæreevne – ingen ventetid efter isætning
- Positiv låsning for høj bæreevne
- Aftagelig
- Stort set ingen udvidelseskræfter ved isætning
- Brandsikringstestrapport nr. 3174/0649-2 fra 12. januar 2000
- Test for egnethed til fastgørelse af et oversvømmelsessikret vindue i overensstemmelse med ift-direktiv FE-07/1 foretaget af ift Rosenheim-instituttet. Testrapport nr. 202 31790 fra 17. maj 2006
- Test af fastgørelseselementer: Evaluering af testresultater til praktisk brug i vinduesinstallation af ift Rosenheim-instituttet. Testrapport nr. 23511241/2 fra 13. februar 1990
- Test af egnethed til fastgørelse af et vindue til en murværksstruktur af ift Rosenheim. Testrapport nr. 50922462 fra 11. oktober 2000
Det er vigtigt at kontrollere, at komponenterne er korrekt installeret i henhold til de specifikke konstruktionsforhold (f.eks. vægt på vinduesramme, overfladeegenskaber, hulmønster i mursten). Fastgørelse af faldsikre ruder iht. de tyske tekniske regler for sikkerhedsruder (TRAV) eller DIN 18008-4 må kun udføres med AMO Combi-skruen, hvis der er indhentet relevant individuel godkendelse, inden monteringen påbegyndes.
Bor i hulsten og hule blokke med et bor (uden hammermekanisme)
Bor i hulsten og hule blokke med et bor (uden hammermekanisme)
Justér vinduesrammer ved hjælp af justeringsklemmer eller Amo®-taske
Skruelængde = rammebredde + længde på gevind (se også 55,2 Amo® III 11,5 mm)
- Brandsikringstestrapport nr. 3174/0649-2 fra 12. januar 2000
- Test for egnethed til fastgørelse af et oversvømmelsessikret vindue i overensstemmelse med ift-direktiv FE-07/1 foretaget af ift Rosenheim-instituttet. Testrapport nr. 202 31790 fra 17. maj 2006
- Test af fastgørelseselementer: Evaluering af testresultater til praktisk brug i vinduesinstallation af ift Rosenheim-instituttet. Testrapport nr. 23511241/2 fra 13. februar 1990
- Test af egnethed til fastgørelse af et vindue til en murværksstruktur af ift Rosenheim. Testrapport nr. 50922462 fra 11. oktober 2000
- Spændingsfri afstandsmontering af vinduesrammer af træ, plast og aluminium
- Rammekobling
- Til fastgørelse af vinduessjækler, drejeankre og klobeslag (kort version)
- Takket være det store panhoved sidder hovedet korrekt mod vinduesprofilen og giver dermed fordele, når der anvendes dækhætter
Retningslinjer for planlægning og udførelse af installationen af vinduer og husdøre, 2020-udgave
Varenr. 5995000000:
Fastgørelsen skal på sikker vis overføre alle standardkræfter, der påvirker vinduet, til strukturen og fundamentet. Den totale belastning skal derfor beregnes ud fra f.eks. vinduesbelastningen, vindbelastningen og nyttelast (se DIN 1055). Det aktuelt gældende bygningsreglement angiver, at bygninger og deres komponenter skal planlægges på en sådan måde, at de ikke er farlige for menneskers liv og sundhed eller udgør en fare for den offentlige sikkerhed. Montering af vinduerne skal også opfylde dette kriterium.
Ved sikring af vinduesvægge i overensstemmelse med den tidligere DIN 18056-standard eller elementer med et overfladeareal på over 9 m2 og faldsikre ruder som angivet i de tyske tekniske regler for sikkerhedsruder (TRAV) eller DIN 18008-4, skal følgende overholdes
DIN 18056-standarden gælder for vinduesvægge med et minimumsareal på 9 m2 og en minimumssidelængde på 2 m på den korteste side. Dyvler med konstruktionsproduktgodkendelse, europæisk teknisk godkendelse eller med individuel godkendelse bør anvendes til dette formål. Tilsvarende må kun dyvler med konstruktionsproduktgodkendelse, europæisk teknisk godkendelse eller med individuel godkendelse bruges til at fastgøre faldsikre ruder som angivet i de tyske tekniske regler for sikkerhedsruder (TRAV) eller DIN 18008-4.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!