Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
AMO® III afstandsmontageskrue 7,5 TYPE 3 med halvrundt hoved
AMO<SUP>® </SUP>III afstandsmontageskrue  7,5 TYPE 3 med halvrundt hoved - 1
AMO<SUP>® </SUP>III afstandsmontageskrue  7,5 TYPE 3 med halvrundt hoved - 2
AMO<SUP>® </SUP>III afstandsmontageskrue  7,5 TYPE 3 med halvrundt hoved - 3
AMO<SUP>® </SUP>III afstandsmontageskrue  7,5 TYPE 3 med halvrundt hoved - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

AMO® III afstandsmontageskrue 7,5 TYPE 3 med halvrundt hoved

Til montering af vinduer i beton og massivt murværk. Med stort fladhoved, ligger komplet på rammen og kan dækkes optimalt med dækhætter. Forzinket stål, blåpassiveret, AW30-kærv.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs
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
Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

Til montering af vinduer i beton og massivt murværk. Med stort fladhoved, ligger komplet på rammen og kan dækkes optimalt med dækhætter. Forzinket stål, blåpassiveret, AW30-kærv.

  • Positiv låsning, aftagelig forankring uden ekspansionstryk

  • Bæreevnen bevares, selv under termisk belastning

  • Testet brandsikkerhedsvarighed på 120 minutter

  • Tidsbesparende – ingen forankring nødvendig

  • Korte installationstider, da der ikke kræves værktøj til isætning

  • AW-kærv for længere bitlevetid, forbedret kraftoverføring og ingen udstødningskræfter

  • Montering gennem hul

  • Øjeblikkelig bæreevne – ingen ventetid efter isætning

  • Positiv låsning for høj bæreevne

  • Aftagelig

  • Stort set ingen udvidelseskræfter ved isætning
Godkendelser

Brandsikringstestrapport nr. 3174/0649-2 fra 12. januar 2000



Test for egnethed til fastgørelse af et oversvømmelsessikret vindue i overensstemmelse med ift-direktiv FE-07/1 foretaget af ift Rosenheim-instituttet. Testrapport nr. 202 31790 fra 17. maj 2006



Test af et fastgørelseselement: Evaluering af testresultater til praktisk brug i vinduesinstallation af ift Rosenheim-instituttet. Testrapport nr. 23511241/2 fra 13. februar 1990



Test af egnethed til fastgørelse af et vindue til en murstensstruktur af ift Rosenheim. Testrapport nr. 50922462 fra 11. oktober 2000

Bemærk

Det er vigtigt at kontrollere, at komponenterne er korrekt installeret i henhold til de specifikke konstruktionsforhold (f.eks. vægt på vinduesramme, overfladeegenskaber, hulmønster i mursten). Fastgørelse af faldsikre ruder iht. de tyske tekniske regler for sikkerhedsruder (TRAV) eller DIN 18008-4 må kun udføres med AMO Combi-skruen, hvis der er indhentet relevant individuel godkendelse, inden monteringen påbegyndes.


Bor i hulsten og hule blokke med et bor (uden hammermekanisme)



Bor i hulsten og hule blokke med et bor (uden hammermekanisme)



Justér vinduesrammer ved hjælp af justeringsklemmer eller Amo®-taske



Skruelængde = rammebredde + længde på gevind (se også 55,2 Amo® III 11,5 mm)

Anvendelsesområde

Brandsikringstestrapport nr. 3174/0649-2 fra 12. januar 2000



Test for egnethed til fastgørelse af et oversvømmelsessikret vindue i overensstemmelse med ift-direktiv FE-07/1 foretaget af ift Rosenheim-instituttet. Testrapport nr. 202 31790 fra 17. maj 2006



Test af et fastgørelseselement: Evaluering af testresultater til praktisk brug i vinduesinstallation af ift Rosenheim-instituttet. Testrapport nr. 23511241/2 fra 13. februar 1990



Test af egnethed til fastgørelse af et vindue til en murstensstruktur af ift Rosenheim. Testrapport nr. 50922462 fra 11. oktober 2000