Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Amo® III 7.5 type 3 skrue til vinduesramme Panhoved
Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 type 3 skrue til vinduesramme Panhoved - 1
Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 type 3 skrue til vinduesramme Panhoved - 2
Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 type 3 skrue til vinduesramme Panhoved - 3
Amo<SUP>® </SUP>III 7.5 type 3 skrue til vinduesramme Panhoved - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Amo® III 7.5 type 3 skrue til vinduesramme Panhoved

Til fastgørelse af vinduer i beton og massivt murværk. Med stort panhoved, ligger komplet på rammen og kan skjules optimalt med dækhætter. Forzinket stål, blåpassiveret, RW 30-kærv

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Positiv låsning, aftagelig forankring uden ekspansionstryk

  • Bæreevnen bevares, selv under termisk belastning

  • Testet brandsikkerhedsvarighed på 120 minutter

  • Tidsbesparende – ingen forankring nødvendig

  • Korte installationstider, da der ikke kræves værktøj til isætning

  • AW-kærv for længere bitlevetid, forbedret kraftoverføring og ingen udstødningskræfter

  • Montering gennem hul

  • Øjeblikkelig bæreevne – ingen ventetid efter isætning

  • Positiv låsning for høj bæreevne

  • Aftagelig

  • Stort set ingen udvidelseskræfter ved isætning
Godkendelser
  • Brandsikringstestrapport nr. 3174/0649-2 fra 12. januar 2000

  • Test for egnethed til fastgørelse af et oversvømmelsessikret vindue i overensstemmelse med ift-direktiv FE-07/1 foretaget af ift Rosenheim-instituttet. Testrapport nr. 202 31790 fra 17. maj 2006

  • Test af fastgørelseselementer: Evaluering af testresultater til praktisk brug i vinduesinstallation af ift Rosenheim-instituttet. Testrapport nr. 23511241/2 fra 13. februar 1990

  • Test af egnethed til fastgørelse af et vindue til en murværksstruktur af ift Rosenheim. Testrapport nr. 50922462 fra 11. oktober 2000
Bemærk

Det er vigtigt at kontrollere, at komponenterne er korrekt installeret i henhold til de specifikke konstruktionsforhold (f.eks. vægt på vinduesramme, overfladeegenskaber, hulmønster i mursten). Fastgørelse af faldsikre ruder iht. de tyske tekniske regler for sikkerhedsruder (TRAV) eller DIN 18008-4 må kun udføres med AMO Combi-skruen, hvis der er indhentet relevant individuel godkendelse, inden monteringen påbegyndes.


Bor i hulsten og hule blokke med et bor (uden hammermekanisme)



Bor i hulsten og hule blokke med et bor (uden hammermekanisme)



Justér vinduesrammer ved hjælp af justeringsklemmer eller Amo®-taske



Skruelængde = rammebredde + længde på gevind (se også 55,2 Amo® III 11,5 mm)

Anvendelsesområde
  • Brandsikringstestrapport nr. 3174/0649-2 fra 12. januar 2000

  • Test for egnethed til fastgørelse af et oversvømmelsessikret vindue i overensstemmelse med ift-direktiv FE-07/1 foretaget af ift Rosenheim-instituttet. Testrapport nr. 202 31790 fra 17. maj 2006

  • Test af fastgørelseselementer: Evaluering af testresultater til praktisk brug i vinduesinstallation af ift Rosenheim-instituttet. Testrapport nr. 23511241/2 fra 13. februar 1990

  • Test af egnethed til fastgørelse af et vindue til en murværksstruktur af ift Rosenheim. Testrapport nr. 50922462 fra 11. oktober 2000