Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
AMO®‌ IV 7.5 MM-afstandsmontageskrue
AMO®‌<SUP></SUP> IV 7.5 MM-afstandsmontageskrue - 1
AMO®‌<SUP></SUP> IV 7.5 MM-afstandsmontageskrue - 2
AMO®‌<SUP></SUP> IV 7.5 MM-afstandsmontageskrue - 3
AMO®‌<SUP></SUP> IV 7.5 MM-afstandsmontageskrue - 4
AMO®‌<SUP></SUP> IV 7.5 MM-afstandsmontageskrue - 5
AMO®‌<SUP></SUP> IV 7.5 MM-afstandsmontageskrue - 6
AMO®‌<SUP></SUP> IV 7.5 MM-afstandsmontageskrue - 7
AMO®‌<SUP></SUP> IV 7.5 MM-afstandsmontageskrue - 8
AMO®‌<SUP></SUP> IV 7.5 MM-afstandsmontageskrue - 9

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

AMO®‌ IV 7.5 MM-afstandsmontageskrue

Denne innovative form for vinduesmontering kombinerer ydeevne med nem montering

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Hurtig og nem montering


  • Kort monteringstid, kræver hverken udviderværktøj eller dyvel

  • Innovativ RW-fordybning for længere bitlevetid og forbedret kraftoverførelse

  • Gennemstiksmontage

  • Positiv låsning, aftagelig forankring uden ekspansionstryk

  • Øjeblikkelig bæreevne - ingen ventetid efter montering


Højt niveau af sikkerhed


  • Faldsikker vinduesmontage med godkendelse

  • Testet indkøringsbeskyttelse op til RC3

  • Mekanisk låsning for høj belastningskapacitet

  • Stort set ingen udvidelseskræfter under montering

  • Vinduesmontage mulig uden sidestøtteklodser og afstandsklodser (afhængigt af montageforholdene)

  • Stor bæreevne, selv når den udsættes for termisk belastning
Godkendelser

Z-21.1-2097-godkendt

Bemærk

Vær opmærksom på følgende under planlægnings- og måleprocessen


  • DIBt National teknisk godkendelse Z-21.1-2097

  • Retningslinjer for planlægning og udførelse af installationen af vinduer og husdøre (varenr. 5995000000)

  • Referencebog for montering og forsegling af vinduer og døre (art.nr. 5995000900)
Anvendelsesområde

Z-21.1-2097-godkendt