Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Anker til huldæk W-HD
Anker med indvendigt og metrisk gevind til sikker forankring i forbelastede betonlofter med hul kerne. Med teknisk godkendelse. Stål, forzinket
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Der kan anvendes skruer eller gevindstænger
- Ankeret kan også monteres uden for hulrumsaksen, op til 50 mm fra den forbelastede streng - maksimal fleksibilitet
- Hurtig og nem installation - der kræves ikke specialværktøj
- Øjeblikkelig bæreevne - ingen ventetid
- DIBt National teknisk godkendelse Z-21.1-1832
- Brandbestandighed (underlagsmateriale: beton C45/55 eller C50/60): R30, R60, R90, R120: DIBt National teknisk godkendelse Z-21.1-1832, brandsikringstestrapport nr. (3526/3426)
- Konussen adskilles fra ekspansionsmuffen, når skruen eller sekskantmøtrikken tilspændes. - Vigtigt: Der kræves mindst tre skrue-/møtrikomdrejninger. Når installationsmomentet påføres, trækkes konussen ind i ekspansionsmuffen og udvider den
- Forankring er kun tilladt i forbelastede betonlofter med hul kerne med en hulrumsbredde, der ikke overstiger 4,2 gange netbredden (bH <= 4,2 x bSt)
- DIBt National teknisk godkendelse Z-21.1-1832
- Brandbestandighed (underlagsmateriale: beton C45/55 eller C50/60): R30, R60, R90, R120: DIBt National teknisk godkendelse Z-21.1-1832, brandsikringstestrapport nr. (3526/3426)
Specielt fastgørelseselement til forankring i forspændte betonlofter med hul kerne
Velegnet til hulrum og massive zoner af forspændte betonlofter med hul kerne
Fastgørelsespunkter og ankre i et redundant ikke-strukturelt system med godkendelse
- Forspændte betonlofter med hul kerne i betontrykstyrke klasse C45/55 eller B55
- Eksempelvis forankring af lette loftsbeklædninger og nedhængte lofter samt til statisk sammenlignelig forankring på op til 1,0 kN/kvm og montering af metalkonstruktioner, beslag, kabelinstallationsrør, rør og ventilationslinjer, nedhængte lofter osv.
W-HD kan anvendes i tørre indendørs områder, f.eks. boliger, kontorer, skoler, hospitaler, detailforretninger
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!