Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
P30 Anti-hologram polish P30 Plus
P30 Anti-hologram polish P30 Plus - 1
P30 Anti-hologram polish P30 Plus - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

P30 Anti-hologram polish P30 Plus

Højglansfinish-polermiddel til permanent fjernelse af striber og hologrammer fra lakken på mørke køretøjer

  • Kemisk basis: Water, hydrocarbon
  • Lugt/duft: Karakteristisk
  • Farve: Lysegrå
  • Tæthed: 0,99 g/cm³
  • Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 24 Måned/Måneder
  • Silikonefri: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Vægt for indhold Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen Kemisk basis Lugt/duft Antal PE
Pris/PE
0893150030
1 kg Water, hydrocarbon Karakteristisk
0893150032
250 g ved stuetemperatur Water, hydrocarbon Karakteristisk
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
Unik pulversammensætning fremstillet af aluminiumoxid


  • Fin fjernelse med samtidig unik spejlglans

  • Fjerner ubesværet sliberiller fra korn P3000 og derover


Tyk konsistens


  • Polermidlet stænker ikke

  • Økonomisk

  • Begrænset støvdannelse


Kan påføres manuelt og med maskine



Silikonefri

Bemærk

På grund af den kemiske sammensætning er dette polermiddel sikkert, når det anvendes efter hensigten.


Anbefalet polerpad: ”Orange”- eller ”Lammeskind”-polerpad


For at opnå en optimal overflade uden mikroskrammer må Anti-Hologram Polish Plus ikke blandes med andre polermidler eller opløsningsmidler. Ellers bortfalder garantien.


Ved opbevaringstemperaturer, helst mellem 15-25 °C, kan de originale beholdere opbevares i 24 måneder. Beskyt beholdere mod frost og direkte sollys under opbevaring og transport.

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. For yderligere information henvises til det tekniske datablad.