Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
RW7.1 systemarbejdsbord på hjul
Robust, rummelig arbejdsbænk på hjul med stort brugsområde, firkantede perforeringer i siden og en robust bordplade
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Værkstedsvognen er nem at flytte takket være det robuste sidehåndtag
Würth-systemdimensioner
- Systemdimensionerne gør det muligt, at bestykke skufferne med alle skum- og bakkeindsatser samt systembokse fra systemverdenen
- Opbevaringsrum inkl. hylde velegnet til Würth systemkufferter
Tretrins-låsesystem
- Central låsning med cylinderlås
- Enhåndsbetjent oplåsning og skuffelåse forhindrer utilsigtet åbning af skuffer, når vognen er i bevægelse
- Skuffelås for fremragende stabilitet og for at forhindre, at den vælter. Der kan kun åbnes én skuffe ad gangen
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!