Arbejdsbukser 2-vejs stretch, Engel Entire
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Arbejdsbukser 2-vejs stretch, Engel Entire
Ensfarvede arbejdsbukser i 2-vejs stretch for optimal bevægelsesfrihed og komfort.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Disse arbejdsbukser er designet med fokus på funktionalitet og komfort, hvilket gør dem ideelle til krævende arbejdsmiljøer
- Fremstillet af en holdbar blanding af genanvendt polyester, elastomultiester og bomuld, der sikrer både slidstyrke og komfort
- Ripstop-materialet med 2-vejs stræk giver øget fleksibilitet og bevægelsesfrihed
- Skjult knaplukning beskytter overflader mod ridser, hvilket er ideelt til arbejde med sarte materialer
- Elastikken i taljen bagpå sikrer en optimal pasform, selv under bevægelse
- Knælommerne er forstærket med CORDURA® og har velcrolukning samt to indstillingsmuligheder for højderegulering af knæpuderne
- Mange funktionelle lommer, herunder en lårlomme med lynlås og en dedikeret mobiltelefonlomme, giver ekstra opbevaringsmuligheder
- Forstærket tommestoklomme og hammerstrop gør det nemt at opbevare værktøj
- Påsatte knapper til hurtig montering af hængelommer
- Strop med D-ring til ID-kort for nem adgang
- Ekstra bred oplægning muliggør forlængelse af benlængden, hvilket giver mulighed for tilpasning til individuelle behov
- Refleksprint bag på knæene øger synligheden i dårligt lys
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!