- Slidstærkt stof
- Standard EN ISO 15797 til industriel vask op til 75 °C
- Lommer: 2 forlommer, 1 baglomme, 1 læglomme, 1 brystlomme
- Knæpudelommer, komfortabelt indlæg ved skridtet
- Knap under knapstykke, lynlås
Materiale
- 65 % bomuld, 35 % polyester – ca. 310 g/m²
Fås i størrelse(r):
36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56
Plejeinstruktioner
- Professionel rensning.
- Kan vaskes ved 60 °C
- Brug ikke blegemiddel
- Tørres ved stuetemperatur
- Stryges ved høj varme
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!