Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
High-Vis Hybrid jakke kl.3, Lyngsøe
High-vis Hybridjakke kl.3 er fremstillet af 100 % polyester stretch kvalitet med en TPU-membran, der sikrer høj synlighed og beskyttelse. Jakken opfylder ISO 20471 og EN 343 standarder, hvilket gør den ideel til krævende arbejdsmiljøer.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Lyngsøe High-vis Hybridjakke kl.3 er designet til at sikre maksimal synlighed og beskyttelse i krævende arbejdsmiljøer
- Fremstillet af 100 % polyester i stretch kvalitet med TPU-membran, der giver både åndbarhed og vindtæthed. Derudover er metervaren vandtæt.
- Opfylder ISO 20471 og EN 343 standarder, hvilket garanterer høj sikkerhed og komfort
- Let polstring og foring i polyester sikrer varme og komfort under brug
- Praktiske funktioner inkluderer en fast hætte med snøre, der kan skjules i kraven, samt flere lommer med lynlås for sikker opbevaring
- Kan vaskes ved 40 °C for nem vedligeholdelse, med specifikke plejeinstruktioner for at bevare jakkens kvalitet
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!