Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Effektiv renseserviet til kraftig snavs på værktøj og overflader
Batterieffekt til energikrævende anvendelsesformål
En allrounder til de mest almindelige rengøringsopgaver
Slidstærk LDPE-folie, som lever op til forskellige krav og er velegnet til forskellige anvendelsesformål
Med udvendigt gevind
Denne pen til permanent markering har en fed, fin spids til præcis markering på forskellige overflader, med et holdbart polypropylenhus, der sikrer langvarig brug.
En all-around aftørringsklud af sengelinned
Til enkel forarbejdning af opløsningsmiddelholdige produkter fra beholdere eller tromler
Mikrofiberklud til professionel vedligeholdelsesrengøring og service af køretøjer
Alle farver er varmebestandige op til 400 °C. Den hvide farve er stadig synligt op til 1000 °C.
Skånsom renseserviet
Deep hole marker til borehuller og svært tilgængelige steder
Aftørringspapir med god sugeevne
Praktisk dispenserkasse med 100 individuelt pakkede, fugtige renseservietter