Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
FLRYY rundt køretøjskabel med PVC-kappe
Forbindelseskabel til køretøjer (kabel med kappe) til lavspændingsanvendelser på anhængere, lastbiler og andre lignende køretøjer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fleksibelt og meget modstandsdygtigt over for olie, fugt og mekanisk belastning
- Består af multitråds- og multikernekabler til en bred vifte af lavspændingsanvendelser
- Nominel spænding: U ~ = 50 V, U - = 60 VPVC-
- Silikone-, cadmium- og blyfri
- Sælges i metermål
i overensstemmelse med/identisk med DIN/ISO 6722
Til lavspændingsanvendelser på anhængere, lastbiler og andre lignende køretøjer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!