Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Automatisk sikkerhedskabeltromle EKA-S
Praktisk automatisk sikkerhedskabeltromle med H07RN-F gummikabel af høj kvalitet for at sikre orden og sikkerhed på arbejdspladsen
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sikkert og komfortabelt arbejde
Kablet føres fra venstre mod højre under oprulning, hvilket forhindrer knuder. Bremsefunktionen minimerer risikoen for, at kablet bliver slynget rundt på en ukontrolleret måde, hvis det uforvarende slippes.
Beskyttelse mod forurening
Det robuste, lukkede plasthus beskytter kablet og rullemekanismen mod støv og andre urenheder.
Termisk automatsikring forhindrer overbelastning
Overophedningsbeskyttelsens mekanisme udløses, hvis kablet ikke rulles tilstrækkeligt op og der produceres varme, når en stor mængde strøm passerer igennem.
Kan monteres på væg eller loft
Beslaget giver en sikker fastgørelse på lige flader.
Beskyttet mod massive fremmedlegemer, der er større end 1 mm, og vandstænk
Vand, der sprøjtes mod huset fra alle retninger, har ingen negativ virkning.
Inkluderet i leveringen
- Monteringsbeslag komplet
- Med 1,25 m tilslutningskabel, uden stik
- DEMKO-stik (kun varenr. 07740176)
IP44-beskyttelsesgraden kan ikke længere garanteres, hvis stikket udskiftes.
Leveres uden til til væggen og med Schüko stik.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!