Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
EKA 13-S automatisk sikkerhedskabeltromle
Praktisk automatisk sikkerhedskabeltromle med H07RN-F-gummikabel af høj kvalitet, der sikrer orden og sikkerhed på arbejdspladsen
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sikkert og komfortabelt arbejde
Kablet føres fra venstre mod højre under oprulning, hvilket forhindrer knuder. Bremsefunktionen minimerer risikoen for, at kablet bliver slynget rundt på en ukontrolleret måde, hvis det uforvarende slippes.
Beskyttelse mod snavs
Det robuste, lukkede plastkabinet beskytter kablet og rullemekanismen mod støv og andre urenheder.
Termisk automatsikring forhindrer overbelastning
Overophedningsbeskyttelsen udløses, hvis kablet ikke er rullet tilstrækkeligt ud, og der genereres varme ved høj strømgennemgang.
Væg- og loftmontering er mulig
Beslaget giver en sikker fastgørelse på lige flader.
Beskyttet mod massive fremmedlegemer, der er større end 1 mm, og mod vandstænk
Vand, der sprøjtes mod huset fra alle retninger, har ingen skadelig effekt.
Inkluderet i leveringen
Monteringsbeslag, komplet
1,60 m tilslutningsledning medfølger
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!