Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fjerner nemt skidt og snavs
- Ingen kalkaflejringer
- Indeholder ikke A og B stoffer
Produktet må ikke tørre på materialet. Må ikke anvendes på varme overflader eller i direkte sollys. Afprøv altid produktet på et lille område for at sikre det kan anvendes på materialet.
Kan anvendes på alle køretøjer og på udvendig maling, krom, glas, gummi, plastik og vinyl.
Svamp eller børste:
Anbefalet dosering er mellem 1 % og 5 %. Bland med vand fra hanen. Afskyl grundigt med vand.
Med påføringsenhed:
Anbefalet dosering er mellem 1 % og 5 %. Påfør autoshampooen og lad den virke i 5 - 10 min. Bearbjd overfladen med en børste eller en svamp hvis nødvendigt. Afskyl grundigt med rent vand fra hanen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!