Bajonetsavklinge, byggeri, tre stjerner Til mursten/gasbeton
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bajonetsavklinge, byggeri, tre stjerner Til mursten/gasbeton
Til skæring i letvægtsbyggematerialer, f.eks. mursten, gasbeton og cementmaterialer
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
- Meget grov tanddeling for hurtige skæreresultater
- Bredt hus og stor vægtykkelse for høj stabilitet
- Begrænsning af skæredybde for mindre afrivning og sikkert arbejde (anti-tilbageslagseffekt).
Bemærk
Trykstyrken er brudstyrken i N/mm², baseret på den samlede bæreflade (trykområde plus perforeringstværsnit). Murstenene kategoriseres i styrkeklasserne iht. DIN 105 baseret på belastningsgraden indtil registreret brud under testen.
Styrkeklasserne for mursten defineres i DIN 105. Klassificeringen er delt op i niveauer fra 2-28. Mursten af høj styrke og klinker kan også have betydeligt højere styrker. Varmeisolerende Poroton-mursten opnår styrkeklasser på 6-12. Murstens styrkeklasse alene giver ikke oplysninger om murværkets bæreevne, men angiver snarere en værdi for murværkets trykstyrke sammen med den anvendte mørtel.
Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
Murstensstatik
- Trykstyrke:
Trykstyrken er brudstyrken i N/mm², baseret på den samlede bæreflade (trykområde plus perforeringstværsnit). Murstenene kategoriseres i styrkeklasserne iht. DIN 105 baseret på belastningsgraden indtil registreret brud under testen.
- Styrkeklasser:
Styrkeklasserne for mursten defineres i DIN 105. Klassificeringen er delt op i niveauer fra 2-28. Mursten af høj styrke og klinker kan også have betydeligt højere styrker. Varmeisolerende Poroton-mursten opnår styrkeklasser på 6-12. Murstens styrkeklasse alene giver ikke oplysninger om murværkets bæreevne, men angiver snarere en værdi for murværkets trykstyrke sammen med den anvendte mørtel.
Instruktioner
Farvekode
- Brun: Velegnet til træ
- Blå: Velegnet til metal
- Grå: Velegnet til konstruktion/universel anvendelse
- Grøn: Velegnet til rustfrit stål
- Rød: Velegnet til specialindsatser
Stjernesystem
- Fire stjerner: Højtydende savklinge med en ekstremt lang levetid ved ekstreme anvendelsesformål
- Tre stjerner: Højtydende savklinge til ekstremt krævende anvendelsesformål med høj skæreevne og lang levetid.
- To stjerner: Fremragende klinge til kraftige anvendelser.
- En stjerne: Fremragende standardklinge til almindelige anvendelser.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!