Båndstrammer Bandlock® Pro
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Båndstrammer Bandlock® Pro
Til opstramning af vindtrækbånd og fungerer samtidig som koblingsbeslag mellem vindtrækbånd og tilslutningsbeslag.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Nem montering
- Ingen løsdele af bolte, møtrikker eller splitter
- Tidsbesparende sammenlignet med traditionelle båndstrammere
- Kan bruges med 40 og 60 mm vindtrækbånd
- Kan bruges direkte som koblingsbeslag på WSD og WSB tilslutningsbeslag
Anvendelsesområde
- Til afstivning af tagkonstruktioner
- Afstivning af trækonstruktioner
Instruktioner
- Start med at samle BPST beslaget ca. 10 mm ind over gevindet
- Fastgør BPST båndstrammer til bånd eller tilslutningsbeslag
- Klem beslaget sammen til det siger klik i begge sider
- Lås beslaget helt fast ved at bøje de to lange tapper
- Stram vindtrækbåndet
- VIGTIGT - ved brug af 60 mm bånd skal hjørnerne af båndet klippes af således at alle 6 tappe i båndstrammeren benyttes
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!