Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Brystnippel med WD-pakning

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Brystnippel med WD-pakning

Skruefitting i Light-serien (L) og BSP udvendigt gevind, DIN 2353 kabinet

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Skruefitting, dvs. udløbskobling


  • Spiralformet BSP-side (G) kan forbindes med f.eks. en fast blok eller enhed

  • Et højstyrkestålrør er fastgjort til den anden ende

  • En DKOL-slangekobling kan også bruges i slangeinstallationen


Niplerne har en WD-pakning (E)


  • En firkantet gummipakning i en rille, der er maskinbearbejdet til den

  • Forsegler mod en plan overflade


24° konisk tilspænding på brystniplen

Bemærk

BEMÆRK! Omløbere og skæreringe har deres egne produktnumre.


En L/S-skærering er velegnet til 6 til 12 mm rør.


Kun L-seriens skæreringe egner sig til større størrelser.


Omløberne fungerer i henhold til deres gevindstørrelser. Kun omløberne i L-serien passer til koblinger i L-serien.