Basissæt Patenteret enhåndsbetjent montageværktøj
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Basissæt Patenteret enhåndsbetjent montageværktøj
til stæk monteringstvinge fra Viking Arm
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
- Ekstra smal bundplade og løftefødder til arbejde under trange pladsforhold
- Basissættet er hurtigt og nemt at udskifte
- Giver mulighed for en finere justering af frontpanelet takket være den reducerede tykkelse på kun 3 mm
- Hurtig og nem montering af f.eks. gulve og gipsplader
Bemærk
- Brug kun enhåndsmonteringsværktøjet på plane og sikkert fastgjorte overflader
- Den 3 mm aftagelige plade, reducerer den samlede løfteevne på grund af den mindre materialetykkelse
- Sørg for, at de elementer, der skal løftes, har fuld kontakt med den ønskede overflade
Anvendelsesområde
- Til udførelse af smallere fugebredder med 3 mm monteringsplader
- Til udskiftning af beskadigede monteringsplader
- Som ekstra tilbehør
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!