Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Batteri-/ladesystemtester med termisk printer
Intelligent batteri- og ladesystemtester til enkel, hurtig og nøjagtig test af startbatterier med integreret termisk printer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Test af batterier fra 6 til 12 volt og test af ladesystemer (generatorer) ved 12 og 24 volt
- Kontrol af batteristatus (SOC), ladestatus (SOH), koldstartsstrøm (CCA), startspænding og diodebølge
- Beskyttelse mod omvendt polaritet forhindrer ulykker, når der tilsluttes en spændetang
- Der kræves kun en minimal indsats, da det ikke er nødvendigt at fjerne batteriet
- Batteritest kan udføres, mens kunden er til stede, og de nødvendige forholdsregler kan træffes med det samme
- Batteritest kan dokumenteres med det samme ved hjælp af integreret termisk printer med personlige udskrifter
- Testen påvirker ikke batteriets ladestatus
- Operatørfejl undgås, da enheden automatisk justerer testkriterierne og testtiden
- Klart og eksplicit testresultat, ingen fejlfortolkning
- Spændingsmåling fra 1,5 til 30 V
- Fuldt isoleret spændetang af høj kvalitet
- 16-cifret LCD-display med baggrundsbelysning
- Displayet kan justeres til lysforholdene
- Flersproget menuvejledning og udskrift
- Klokkeslæt/dato kan indstilles
Teststandarder (testområder):
- CCA/SAE (40 - 2000)
- EN (40 - 1885)
- DIN (25 - 1120)
- IEC (30 - 1320)
- JIS (efter batteritype)
Test af batterier fra 6 til 12 volt og test af ladesystemer fra 12 og 24 volt
Kontrol af batteristatus (SOC), ladestatus (SOH), koldstartsstrøm (CCA), startspænding og diodebølge
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!