Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Genopladelig LED-pen med zoom 2 + 1 LED
Genopladelig LED-pen med zoom 2 + 1 LED - 1
Genopladelig LED-pen med zoom 2 + 1 LED - 2
Genopladelig LED-pen med zoom 2 + 1 LED - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Genopladelig LED-pen med zoom 2 + 1 LED

  • Min. farvegengivelsesindeks (CRI): 70
  • Lysstrøm: 100 lm
  • Farvetemperatur: 6500 K
  • Ladetid: 2 t.
  • IP-beskyttelsesklasse: IP 54
  • Batteritype: Li-lon
  • Nominel spænding: 5 V/DC
  • Genopladeligt batteri/batterikapacitet: 700 mAh
  • Længde x bredde x højde: 154 x 22 x 154 mm
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
Varenr. Min. farvegengivel... Lysstrøm Farvetemperatur Ladetid Antal PE
Pris/PE
0827500024
70 100 lm 6500 K 2 t.
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Hovedlys 2 stk. SMD LED, spotlys 1 stk. LED

  • Spotlys over belysningsarmaturets hoved – ZOOM-funktion

  • Skift tilstand – spotlys, hovedlys, slukket

  • Batteriets ladestatus vises ved tænding af en indikator på adapteren

  • Stærk magnet på lampeklemmen

  • Kort opladningstid, lang lysvarighed takket være den nyeste batteriteknologi med litium-polymer
Bemærk

Li-ion-batteri: 3,7 V, 700 mAh