Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Genopladelig LED-håndlampe Ergopower Compact
Genopladelig LED-håndlampe Ergopower Compact - 1
Genopladelig LED-håndlampe Ergopower Compact - 2
Genopladelig LED-håndlampe Ergopower Compact - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Genopladelig LED-håndlampe Ergopower Compact

Kraftfuld LED-håndlampe med kompakt design

  • Min. farvegengivelsesindeks (CRI): 70
  • Lysstrøm, hovedbelysning: 450 lm
  • Lysstrøm, sidebelysning: 150 lm
  • Farvetemperatur: 6000 K
  • Min./maks. lyseperiode: 5-5 t.
  • Lysperiode for hovedlys: 2.5 t.
  • Sekundært lys, lysperiode: 5 t.
  • Ladetid: 4 t.
  • IP-beskyttelsesklasse: IP 65
  • IP-beskyttelsesklasse, lampe: IP 65
  • IP-beskyttelsestype, oplader: IP 20
  • Slagstyrke: IK08
  • Beskyttelsesklasse lampe: Beskyttelsesklasse III/sikkerhed, ekstra lav spænding
  • Beskyttelsesklasse lader: Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering
  • Batteritype: Li-lon
  • Nominel spænding: 5 V/DC
  • Genopladeligt batteri/batterikapacitet: 2100 mAh
  • Min./maks. driftstemperatur: 40 til -10 °C
  • Længde x bredde x højde: 43,5 x 37,5 x 230 mm
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
Varenr. Min. farvegengivel... Lysstrøm, hovedbelysning Lysstrøm, sidebelysning Farvetemperatur Antal PE
Pris/PE
0827940240
70 450 lm 150 lm 6000 K
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
Varenr. Kundematerialenr.
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
Funktioner


  • Eksklusivt Würth-design

  • To-komponent-hus med godt greb

  • IP65 beskyttelse mod vand og støv

  • En krog til høj fleksibilitet

  • Håndledsrem

  • Hovedlys 5 W SMD LED, spotlampe 2 W LED

  • Spotlampe over belysningsarmaturets hoved

  • Skift tilstand – spotlampe, hovedlys lavt, hovedlys højt

  • Lampens fod kan drejes 160°

  • Kraftige magneter – to magneter på bagsiden og én i bunden af lampen

  • Batteriladestatus med fire indikatorlamper

  • Opladning via USB

  • Strømforsyning og USB-kabel medfølger



Nyeste litium-ion-batteriteknologi


Kort opladningstid, lang lysetid

Bemærk

Li-ion-batteri: 3,6 V, 2.100 mAh, 7,56 Wh