Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Stiksav, akku, STP 28-A
Kraftig, akku stiksav med litium-ion-teknologi. Batterikapaciteten kan frit vælges takket være PICK YOUR POWER.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Let og højtydende batteri uden hukommelseseffekt
Litium-ion-teknologi
Kontinuerlig overvågning af batteriets kapacitet
Visning af ladestatus på batteriet
Optimal justering af pendulbevægelsen mod materialet
4 slagindstillinger
Præcis savning af skrøbelige materialer
2 hastighedsniveauer
Værktøjsfri bundpladejustering
Fodpladen kan justeres op til 45° til vinkelsnit
Savklinger kan hurtigt skiftes uden brug af værktøj
Savklingesystem til hurtig udskiftning
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!